Beli Sprayer Portable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Auto Sprayeratribut:
- Material: (container) PE, (spray) PP, (injection part) brass
- Capacity (ml): 1000
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 180x280x100
- Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Deskripsi:Alat Penyemprotatribut:
- Tank Capacity: 2 Litres
- Dimension: 133 x 133 x 315 mm
- Sprayer Empty Weight: 0.5 kg
- Color: Green-White
- Sanchiin Power Sprayeratribut:
- Revolution Speed (rpm): 300-1000
- FIRMAN Power Sprayer FPS-22 SeriesDeskripsi:FPS22 adalah salah satu produk power sprayer dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot berbagai jenis cairan dengan tekanan dan debit yang besar. Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti dalam bidang pertanian dan industri otomotif, terutama dalam kegiatan usaha cuci motor atau cuci mobil. Mesin ini dapat digerakan dengan menggunakan mesin atau dinamo motor dengan daya berkisar 2 hingga 4 HP. Dengan daya tersebut, mesin ini dapat menghasilkan semprotan yang sangat kuat mencapai 21 - 45 Bar dengan debit air yang keluar mencapai 80 - 120 L/min. Dengan plunyer berukuran 22 mm x 3, mesin ini dapat menghasilkan rotasi putaran yang cepat mencapai 300 - 1000 Rpm. Pekerjaan menyemprot cairan menjadi lebih cepat karena terdapat 2 lubang selang penyemprotan pada mesin ini. Selain itu terdapat tangki tekanan yang berguna untuk menstabilkan tekanan air pada keran. Pompa ini juga memiliki pressure gauge atau pengukur tekanan yang dapat digunakan untuk melihat dan memantau besarnya tekanan pompa. Mesin ini cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang pertanian. Mesin ini dapat anda gunakan untuk menyemprot air pada tanah atau lahan tanaman yang luas. Mesin ini juga cocok untuk anda yang mempunyai usaha pencucian kendaraan, karena semprotannya sangat kuat sehingga dapat membersihkan bagian-bagian kendaraan dengan cepat. Selain itu, mesin ini juga dapat anda gunakan untuk membersihkan jalan dan juga halaman rumah. Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menyemprot cairan akan lebih efisien dibandingkan dengan hanya menggunakan selang air yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Pressure (bar): 21-45
- Plunyer Size (mm): 22 ( x 3)
- Rotation Speed (rpm): 300-1000
- Water Discharge (L/minute): 80-120
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- Wipro Power Sprayeratribut:
- Plunger No.: 3
- Pressure (bar): 10-40
- Rotation Capacity (rpm): 800-1000
- FIRMAN Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)atribut:
- Rotation Speed (rpm): 300-1000
- Kyowa Portable Type High-Pressure Washing Machineatribut:
- Discharge Pressure (MPa): 3.5/3.5 (50Hz/60Hz)
- Power Cord Length (m): 3
- Water Supply System: Self-Priming Type
- Tasco Portable Foggeratribut:
- Solution Tank (L): 7
- Cooling System: Double Air Cooling
- PUMA Compressor PortableDeskripsi:Puma AC 1010 adalah kompressor angin yang memiliki daya 1HP dan maksimum pressure 8bar, dan didukung dengan kecepatan pengisian angin 88 Liter dalam satu menit yang dijamin kompressor ini mengisi angin dengan cepat, sangat cocok untuk pengecatan furniture.atribut:
- Power (HP): 1
- Power (kW): 0.75
- Air Delivery Compressor (L/minute): 88
- Air Delivery Compressor (Cfm): 3.7
- Cylinder: 1
- Compressor Speed (rpm): 1450
- Compressor Type: Pressure Switch
- Dimensions (LxWxH) (mm): 390x350x680
- Input Voltage (V): 220
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Oil Less: No
- Weight (kg): 23
- Working Pressure (Bar): 8
- Wipro Penghisap Debu Portableatribut:
- Fan Diameter (mm): 228
- Air Flow (CFM): 500
- Hose size (inch): 4
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Air Pressure (inch): 5.8
- Cart Dimensions (mm): 530x430x585
- Dust Bag (micron): 5
- Power Motor (W): 750
- Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Deskripsi:Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hamaatribut:
- Material: Plastic
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)atribut:
- Working Pressure: 8-10kg/cm²
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Deskripsi:H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.atribut:
- Working Pressure: 16kg/cm²
- Tank Capacity: 237L
Daftar Harga Sprayer Portable Terbaru April 2026
| monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer) | Rp62.900 |
| Ideal Sprayer PET | Rp15.900 |
| Ideal Sprayer HDPE | Rp14.900 |
| Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan) | Rp79.900 |
| Sanchiin Power Sprayer | Rp1.899.900 |
| FIRMAN Power Sprayer FPS-22 Series | Rp1.699.900 |
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp649.900 |
| Wipro Power Sprayer | Rp1.199.900 |
| FIRMAN Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp2.599.900 |
| Kyowa Portable Type High-Pressure Washing Machine | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101566061-1.jpg)


/P102118672-1.jpg)


/P102118665-1.jpg)

/P102540299-1.jpg)




/nkP103835848-1.jpg)
/9bP103711335-1.jpg)
/guP102540606-2.jpg)
/fwP102540572-2.jpg)

/lhP103267773-11.jpg)
/P102540581-1.jpg)